Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin (FO-220) on suunniteltu aksiaalisille kuormituksille töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon, ja se on varustettu mäntä- ja käsipyörällä/käsivivulla, jota voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Tässä puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 4045 lb:n kuormia. Destaco FO-220 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille, ja männän ylimääräistä radiaalista tukea suositellaan käyttää sivukuormien kanssa. Tämä muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sopii kääntyviin työntölevyihin tehokkaaseen työskentelyyn, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Käyttö:
Destaco FO-220 muuttuvaiskuista suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.
Ominaisuudet:
- Destaco FO-220 suoraviivaista puristinta käytetään eri paksuisten ja toleranssien erilaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
- Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti) mahdollistaakseen käytön yhdellä kädellä.
- Puristimessa on jalkaan kiinnitetty, laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
- Tämä muuttuvaiskuinen Destaco FO-220 suoraviivainen puristin kestää jopa 4045 lb:n kuormituksen.
- Se on varustettu kääntyvillä työntölevyillä tehokkaita työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco FO-220 suoraviivainen puristin on yhteensopiva mäntäiskujen kanssa, joiden pituus vaihtelee 100 mm - 300 mm.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco FO-220 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco FO-220 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin ihanteellinen sivukuormille?
V. Ei, tämä puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä radiaalista tukea.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suoraviivakiinnikkeissä on liukuva mäntä suoran linjan kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Onko suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana useissa kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana jalkakiinnityslaippapohjalla, etulaippakiinnikkeellä ja läpivientireikien kiinnitystyyleillä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan voimakkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.