DESTACO FL-162-60 säädettävä iskupuristin, 2.36 tuuman mäntämatka, 2020 lb | AJ8BAF

DESTACO FL-162-60 säädettävä iskupuristin, 2.36 tuuman männän matka, 2020 lb

Tuote: AJ8BAF Malli: FL-162-60
€613.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Puristusvoima100N
Pitokyky2020 paunaa.
Max. Kiinnitysisku4mm
AsennusalustaLaippa
AsennustyyppiLaippa
Männän kierteen kokoM8
Nopea aivohalvaus60mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco FL-162/60 vaihtuvaiskuinen puristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen paikallaan tehtaissa ja metallintyöstölaitoksissa. Tämä puristin on suunniteltu sovelluksiin, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Se pystyy käyttämään sekä yhdellä että kahdella kädellä.

Käyttö:

  • Työkappaleiden jyrsintä
  • Massatuotanto

Ominaisuudet:

  • Destaco vaihtuvaiskuinen mäntäpuristin yhdellä/kahdella kädellä
  • Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä tiloissa (kiinnitys ripojen ja onttojen tilojen väliin)

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kääntyvä Destaco K1222 -työntölevy muuttuvan iskun mäntäpuristimelle

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu

Asennus:

  • Kierrereiät säädettävän iskun puristinrungossa turvalliseen asennukseen tasaiselle pinnalle / työpöytään

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka vaihtaa yhden käden ja kahden käden käytön välillä säädettävän iskun puristimen kanssa?

A. Kaksikätisen käytön mahdollistamiseksi mäntä voidaan irrottaa puristimesta. Yksikätiseen käyttöön vaihtamista varten mäntä pysyy puristimen sisällä (käsivipu, käsipyörä ja mäntä on yhdistetty).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopea aivohalvausAsennusalustaPitokykyMax. KiinnitysiskuPuristusvoimaHinta
DESTACO FO-220 Straight Line Action Clamp, 4 mm Kiinnitysisku, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmJalka4045 paunaa.4mm100N€882.11
DESTACO FO-162-60 suoraviivainen puristin, 4 mm kiristysisku, 2020 lb | AJ8AZQ FO-162-6060mmJalka2020 paunaa.4mm100N€556.58
DESTACO FO-221-80 suoraviivainen puristin, 80 mm männän isku, 4045 lb | AJ8AZX FO-221-8080mmJalka4045 paunaa.4mm100N€943.74
Tarjouspyyntö
DESTACO FL-120 suoraviivainen puristin, 3 mm kiristysisku | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmLaippa675 paunaa.3mm100N€452.51
DESTACO FL-121-45 Muuttuvan iskun suoraviivainen puristin, 675 lb Kapasiteetti | AJ8BBA FL-121-4545mmLaippa675 paunaa.3mm100N€446.86
DESTACO FL-160 muuttuvaiskuinen suoraviivainen toimintapuristin, 2020 lb Kapasiteetti | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€573.64
DESTACO FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin, 2020 lb Kapasiteetti | AJ8BBC FL-161-6060mmLaippa2020 paunaa.4mm100N€595.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO FL-162-60 säädettävä iskupuristin, 2.36 tuuman männän matka, 2020 lb
€613.12 / yksikkö