Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin (FO-162/60) on suunniteltu aksiaalisille kuormituksille töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon, ja se on varustettu mäntä- ja käsipyörällä / käsivivulla, jota voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Tässä puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 2020 lb:n kuormituksia. Destaco FO-162/60 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille, ja männän ylimääräinen radiaalinen tuki on suositellaan käytettäväksi sivukuormien kanssa. Tämä muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sopii kääntyviin työntölevyihin tehokkaaseen työskentelyyn, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Käyttö:
Destaco FO-162/60 muuttuvaiskuista suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.
Ominaisuudet:
- Destaco FO-162/60 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eripaksuisten ja eri toleranssien omaavien työkappaleiden kiinnittämiseen.
- Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti) mahdollistaakseen käytön yhdellä kädellä.
- Puristimessa on jalkaan kiinnitetty, laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
- Tämä FO-162/60 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin kestää jopa 2020 lb:n kuormituksen.
- Se on varustettu kääntyvillä työntölevyillä tehokkaita työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuja varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco FO-162/60 suoraviivainen puristin on yhteensopiva mäntäiskujen kanssa, joiden pituus vaihtelee 100 mm - 300 mm.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco FO-162/60 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia kiinnityspalveluita.
Asennus:
- Destaco FO-162/60 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Sopiiko Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sivukuormitukseen?
A. Tämä puristin on suunniteltu vain aksiaalikuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivaisessa puristimessa on liukuva mäntä suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Onko suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana useissa kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana jalkakiinnityslaippapohjalla, etulaippakiinnikkeellä ja läpivientireikien kiinnitystyyleillä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.