Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50287 Vaaramerkki Worker tuuman Hvy-Duty Poly PK25 | AH4ZTF 35TJ61

BRADY 50287 Vaaramerkki Worker tuuman Hvy-Duty Poly PK25

Varastossa
Tuote: AH4ZTF Malli: 50287Ristiviite: 35TJ61

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€129.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
ShapeSuorakulmio
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
BRADY 65525 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Raskas polyesteri€94.99
BRADY 65526 ​​Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Raskas polyesteri€131.17
BRADY 86403 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Raskas polyesteri€47.67
BRADY 86410 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 10 kpl. | AF4APR 8NC24 864105.75 "Raskas polyesteri€48.71
BRADY 86423 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Raskas polyesteri€49.88
BRADY 86414 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 10 kpl pakkaus | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Raskas polyesteri€48.23
BRADY 86420 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 10 kpl pakkaus | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Raskas polyesteri€37.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50287 Vaaramerkki Worker tuuman Hvy-Duty Poly PK25
€129.01 / yksikkö