SPEEDAIRE Kaksitoiminen ISO-ilmasylinteri, ISO MX0 -kiinnitys, 63 mm: n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 63mm , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: ISO Mini , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Paine: 145 psi , Kiinnitys: ISO MX0 , Männän materiaali: POM , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 3 / 8 " , Rodin halkaisija: 20mm , Tangon kierteen pituus: 32mm , Tangon kierteen koko: M16 x 1.5 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5VMA4
215mm25mm€287.42
A
5VMA5
240mm50mm€287.41
A
5VMA6
270mm80mm€306.35
A
5VMA7
290mm100mm€306.35
A
5VMA8
315mm125mm€306.01
A
5VMA9
350mm160mm€339.11
A
5 VMC0
390mm200mm€339.11
A
5 VMC1
440mm250mm€339.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?