Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 59IF-8-6 mutteri Käänteinen Flare Messinki 2000psi 3/8 Pipe | AH3QAW 32WH69

CMI 59IF-8-6 mutteri käänteinen laippa messinki 2000psi 3/8 putki

Varastossa
Tuote: AH3QAW Malli: 59IF-8-6Ristiviite: 32WH69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPutki x MNPT
Pituus1.44 "
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine2000
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiKäänteinen soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 41IFS-5 mutteri Käänteinen Flare Messinki 5/16 tuuman putki | AH3QAU 32WH67 41IFS-5Ura0.62 "1 / 2-205 / 16 "€2.51
CMI 49IF-8-6 Mutterin käänteinen heijastava messinki, 1/2 tuuman putki | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Putki x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "€29.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 59IF-8-6 mutteri käänteinen laippa messinki 2000psi 3/8 putki
€23.13 / yksikkö