Suora linjan toimintapihdit käytetään pitämään esineitä / työkappaleita turvallisesti liikuttamalla puristusmäntiä niiden akselia pitkin käyttämällä työntö-/veto-/suoralinjan vaihtokiinnitystoimintoa. Ne voidaan lukita sekä pidennettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnittiminä tai vain pidennettyyn asentoon käytettäväksi työntökiinnittiminä. Ne soveltuvat ihanteellisesti testaukseen, hitsaukseen, kiinnitykseen, kiristykseen, CNC-koneistukseen ja muovin ruiskupuristussovelluksiin, jotka vaativat säännöllistä kiinnitystä ja puristamista. Destaco 607 -sarja kiinnittimissä on vipukahva, joka pyörii alaspäin ja lukitsee männän sisään vedettyyn asentoon. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja helppoon asennukseen ja työkappaleiden raskaaseen kiinnitykseen. Niissä on matalaprofiilinen rakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa ja vaikeapääsyisillä alueilla, ja niillä on suuri pitokapasiteetti kokoonsa verrattuna. Destaco 607-SQM suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi push & pull -puristimena. Siinä on nelikulmainen mäntä metrisillä sisäkierteillä metrisen kierrekaran nopeaa kiinnitystä varten. Tämä puristin on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja raskaiden toimintojen aiheuttaman kulumisen estämiseksi. Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia käsikäyttöisiä kiinnittimiä, joissa on pyöreät männät ja brittiläiset sisäkierteiset männät keisarillisten kierrekarakokoonpanojen sovittamiseksi.
Käyttö:
Destaco 607-SQM suoratoimipuristinta käytetään ihanteellisesti kiinnikkeiden kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen ja kiristykseen ilmailu-, auto-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 607-SQM suoraviivainen puristin on varustettu nelikulmaisella männällä, jonka korkeus on 0.69 tuumaa ja M8 (metrisellä) kierteellä.
- Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden vuoksi, mikä estää rikkoutumisen tai taipumisen kovan käytön takia.
- Tämä puristin tarjoaa laipallisen alustan kiinnityksen nopeaan asentamiseen vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen.
- Sen kompakti koko vähentää asennuksen/toimintojen tilantarvetta.
- Puristimen maksimikantavuus on 800 lb.
- Siinä on myös helposti pidettävä kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristimen kääntyvä kahva putoaa kiinnitystason alapuolelle lukitaksesi puristimen sisäänvedetyssä asennossa.
- Tämä pidike lukittuu sekä sisäänvedetyssä että laajennetussa asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Se kulkee jopa 1.63 tuumaa ja tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistuvan voiman (veto) suhteen 37:1 / 64:1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207203-M: Näitä kuusiokantaisia karakokoonpanoja suositellaan asennettaviksi Destaco 607-SQM -puristimen mäntään työkappaleiden tukevan pitämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 607-SQM suoraviivainen puristin on suunniteltu noudattamaan ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeja käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 607-SQM suoraviivainen puristin asennetaan tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen käyttämällä kiinnitysreiät kiinnikkeen laipallisessa pohjassa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 607-SQM -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen muunnelmina, joissa on pyöreä mäntä (607-M) ja 5/16-18 (imperial) männän kierteet (607-SQ).
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua.
K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?
A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin turvallisen käytön varmistamiseksi.
K. Toimittaako Destaco räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan asiakkaiden vaatimusten / sovellusten mukaisesti?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita kiinnikkeistään pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella kahvojen eri väreistä Destaco -logon poistamiseen puristimista.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.