DESTACO 607-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 4.25 " , Pohjan leveys: 2.2 " , Kahva: Suoraan , Kokonaispituus: 6.020 " , Tyyppi: Suoraviivainen toiminta
TyyliMalliMännän kierteen kokoPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta (ei alv)
A
607
5 / 16-18800 paunaa.EiTeräsLaippa0.69 "Pyöreä€62.90
B
607-SQ
5 / 16-18800 paunaa.EiTeräsLaippa0.69 "Neliö€139.32
C
607 neliömetriä
M8800 paunaa.EiTeräsLaippa0.69 "Neliö€113.02
D
607-M
M8800 paunaa.EiTeräsLaippa0.69 "Pyöreä€74.53

607-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet

Destaco 607 -sarjan suoraviivaiset puristimet ovat ihanteellisia kevyisiin koneistussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Nämä puristimet käyttävät kiristysvoimaa sivulta eikä ylhäältä työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Nämä yksiköt on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikoillaan laitteiden kiristyksen, kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-koneistuksen, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. Destaco 607 -sarjan suoraviivaisilla puristimilla on kompakti rakenne sekä yksittäisten osien että massatuotantoon, ja ne kestävät jopa 800 lb:n kuormitusta. Näissä 607-sarjan suoraviivaisissa puristimissa on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja turvallista asennusta varten. on saatavana pyöreillä/neliömäisillä männillä, jotka kestävät vääntökuormituksia. Tarjoamme myös 630-sarjan suoraviivaiset puristimet tarjoaa jopa 2500 lb:n kuormituskapasiteetin.

käytät

Destaco 607 -sarjan suoraviivaiset puristimet sopivat ihanteellisesti hitsaukseen, kiinnitystestaukseen ja CNC-koneistukseen.

Ominaisuudet

  • Destaco 607 -sarjan suoraviivaisissa kiinnittimissä on matalaprofiilinen rakenne, joka mahdollistaa kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle lukittuakseen sisäänvedettyyn asentoon.
  • Näissä suoraviivaisissa puristimissa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Destaco 607 -sarjan suoraviivaisissa puristimissa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa asennusta varten.
  • Nämä 607-sarjan suoraviivaiset puristimet pystyvät kantamaan jopa 600 lb:n kuorman.
  • Destaco 607 -sarjan suoraviivaisia ​​puristimia on saatavana sekä metrisenä että imperial-versiona.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 207203: Tätä litteäkärkiseksi sidottua neopreenikaraa käytetään Destaco 607 -sarjan suoraviivaisten puristimien kanssa pehmusteena puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Niitä voidaan käyttää myös useiden Destacon puristinyksiköiden kanssa, mukaan lukien 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 ja 6004-R. Tämä litteällä kärjellä sidottu neopreenikara voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja se voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua. Tämä kara tarjoaa öljynkestävyyden, on LABS-vapaa (silikoni) ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.

Standardit ja hyväksynnät

  • Nämä Destaco 607 -sarjan suoraviivaiset puristimet täyttävät kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien laadun.

Asennus

  • Destaco 607 -sarjan suoraviivaisissa puristimissa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka suoraviivainen toimintapuristin toimii?

Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?

Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu säilytyskapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?

Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Destaco 607 -sarjan suoraviivaisten puristimien kanssa?

Destaco 607 -sarjan suoraviivaisia ​​puristimia voidaan käyttää Destaco 207203 & 207203-M karojen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?