Destaco 607-SQ suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, kuten hitsaukseen, kiristyslaitteisiin, kokoonpano- ja testaustoimintoihin. Sen matalaprofiilinen muotoilu helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa. Destacon suoraviivaisen puristimen nelikulmainen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoratoimipuristimen kahva on myös helposti säädettävissä, jolloin se voi pyöriä ja pudota puolestaan asennustason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisään vedettyyn asentoon. Tässä kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka tarjoaa korkean iskulujuuden. Destacon suoralinjainen puristin on varustettu laipallisella pohjalla, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle. Destaco 607 Series Saatavilla on myös suoraviivaisia puristimia, joissa on pyöreä mäntä Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 607-SQ suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten hitsaukseen, kiristyslaitteisiin, kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 607-SQ suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, joka kestää vaurioita / kulumista ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Sen matalaprofiilinen muotoilu helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa.
- Destacon suoraviivaisen puristimen nelikulmainen mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Puristimen kahvaa voidaan helposti säätää, jolloin se voi pyöriä ja pudota kiinnitystason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207203: Näitä kuusiokantaisia teräskaroja käytetään korvaamaan katkenneet / kuluneet karat Destaco 607-SQ suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 607-SQ suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 607-SQ suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin on myös helposti irrotettavissa laipallisen pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 607-SQ nelikulmaista mäntäpuristinta, mallit, joissa on pyöreä mäntä (Destaco 607 & Destaco 607-M) ovat myös saatavilla.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
V. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 607-SQ -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla. Näissä kiinnittimissä on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetyssä asennossa), jotta käyttäjä voi käyttää tätä pidikettä joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K.Miten manuaaliset puristimet toimivat?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erillinen kahva männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö-/veto-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.