RUBBERMAID FG354060GRAY hyötyastia 23 gallonaa muoviharmaa | AB9WDG 2FTG3

RUBBERMAID FG354060GREY Utility Container 23 gallona muovin harmaa

Varastossa
Tuote: AB9WDG Malli: FG354060GRAYRistiviite: 2FTG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko23 gal.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunUV-stabiloitu geelipinnoite
Korkeus30 "
Pituus22 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG354060BLA hyötysäiliö 23 gallonaa muovi musta | AB9WDE 2FTG1 FG354060BLAMusta€149.05
RUBBERMAID FG354060BEIG hyötyastia, 23 gallonaa, muovi beige | AB9WDF 2FTG2 FG354060BEIGBeige€149.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354060GREY Utility Container 23 gallona muovin harmaa
€149.05 / yksikkö