VELVAC Ilmakompressoriletku 5/8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Hopea , Materiaali: Ruostumaton teräs punos , Ulkoläpimitta: 5 / 8 " , Temp. Alue: -100 astetta F - +450 astetta F , Tyyppi: Korkeapaine , Työpaine: 1500 PSI
TyyliMalliSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
142618
0.500 "18 "€172.29
B
142584
1 / 2 "84 "€222.92
B
142624
1 / 2 "24 "€176.64
B
142536
1 / 2 "36 "€121.72
B
142552
1 / 2 "52 "€158.34
B
142554
1 / 2 "54 "€162.36
C
142518
1 / 2 "18 "€87.96
B
142572
1 / 2 "72 "€204.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?