Destaco 607-M suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa eikä ylhäältä, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin testaus, hitsaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, metallintyöstö, puuntyöstö, autonosien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Destaco 607-M suoralinjainen puristin on kompaktin rakenteen ansiosta vähentänyt tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisten osien että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 607-M suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 607-M suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaan pinnan. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 800 lb:n kuormituksen.
Käyttö:
Destaco 607-M suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa hitsaukseen, testaukseen, muovien ruiskupuristukseen, kiinnitykseen, kiristyslaitteisiin, CNC-koneistukseen, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen tai kevyeen puristustyöstykseen. .
Ominaisuudet:
- Destaco 607-M suoraviivainen puristin on suunniteltu työntökiinnitys- ja positiiviseen pitotoimintoihin, ja sen pitokapasiteetti on 800 lb.
- Siinä on teräsrakenteinen matalaprofiilinen muotoilu, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on sisäkierteet karan kiinnitystä varten, ja vinyylipinnoitettu kahva, joka on helppo lukita sekä ulosvedetyssä että ulosvedetyssä asennossa.
- Destaco 607-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja helppoon ja turvalliseen asennukseen työpöydälle tai tasaisille pinnoille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207203-M: Nämä kuusiokantaiset karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin, ja niitä voidaan käyttää myös kuluneiden / vaurioituneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 607-M suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden takaamiseksi käyttäjälle, hyvän ympäristön terveyden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 607-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä helppoa ja turvallista asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana vaihtoehtoina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä alusta asennustyylit helpottavat asennusta. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan maksimaalista ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallista asennusta varten. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.