Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2502 ydinmutterin väänninsarja 2kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa | AG3BQV 32TT24

MILWAUKEE 48-22-2502 ydinmutterin väänninsarja 2 kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3BQV Malli: 48-22-2502Ristiviite: 32TT24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
VärikoodiKyllä
KahvaKumi
Käsittele väriäPunainen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex1/4 ", 5/16"
Kuusiokoko1/4 ", 5/16"
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, Hex
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto kuusio
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexHinta
MILWAUKEE 48-22-2402 Akselimutterin väännin St 2kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa | AG3BQU 32TT23 48-22-24021/4 ", 5/16"€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2502 ydinmutterin väänninsarja 2 kpl kuusio 1/4 tuumaa 5/16 tuumaa
€40.37 / yksikkö