DESTACO 603, 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 2" , Pohjan leveys: 1.88 " , Kara: Ei toimitettu
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän kierteen kokoMännän korkeusMäntäHinta (ei alv)
A
603-MR
600 paunaa.KylläTeräsLaippaM80.96 "Pyöreä€99.58
B
603
600 paunaa.EiTeräsLaippa5 / 16-180.97 "Pyöreä€55.52
A
603-R
600 paunaa.KylläTeräsLaippa5 / 16-180.97 "Pyöreä€91.64
C
603-M
600 paunaa.EiTeräsLaippaM80.96 "Pyöreä€55.50
D
603-SS
840 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippa5 / 16-181.25 "Pyöreä€124.32
E
603-MSS
840 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippaM81.25 "Pyöreä€116.57

603, 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet

Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaisia ​​puristimia käytetään tarkkaan kiinnitykseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne kohdistavat kiristysvoimaa sivuttain ylhäältä sijasta työkappaleiden kiinnittämiseen rajoitetussa tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi metallintyöstöön, puuntyöstöön, kiinnitykseen, muovin ruiskuvaluun, hitsaukseen, testaukseen, CNC-koneistukseen, autonosien kokoonpanoon ja teollisuuden pinoamiseen / kevyeen puristustyöstykseen. laitteet. Näissä suoraviivaisissa puristimissa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisissä osissa että massatuotannossa. Destaco 603, 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet voidaan lukita sekä sisäänvedetyssä että ulosvedetyssä tilassa, ja niissä on laipalliset jalustat, joissa on kierrereiät nopeaa ja turvallista asennusta varten. Näissä suoraviivaisissa puristimissa on kierremäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 603, 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja alttiiden pintojen korroosionkestävyyden vuoksi, ja ne on varustettu kiinnitetyillä pyöreillä männillä, joissa on kierrerunko nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. Nämä yksiköt on integroitu työntö-/vetokahvalla, joka mahdollistaa männän siirtämisen sisään ja ulos sen akselia pitkin sujuvasti, ja ne pystyvät kantamaan 600 - 850 lb:n kuormia. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka mahdollistaa keskilukituksen ja eston. puristimen tahatonta avaamista vastaan.

käytät

Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet sopivat ihanteellisesti CNC-koneistukseen, autojen osien kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaisilla kiinnittimillä on matala profiili, jotta kahva voi pyöriä ja pudota asennustason alapuolelle lukittuakseen sisään vedettyyn asentoon.
  • Nämä suoraviivaiset puristimet on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoa ja nopeaa asennusta varten.
  • Niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä suoraviivaiset puristimet pystyvät kantamaan jopa 850 lb:n kuorman.
  • Destaco 603, 608 suoraviivaiset puristimet ovat saatavilla sekä metrisenä että imperial-versiona.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 207203: Tämä kuusiokantainen kara on suunniteltu käytettäväksi useiden Destacon puristimien kanssa, mukaan lukien 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004-R ja 6004-R. Tämä kara on LABS-vapaa (silikoni) ja se kestää öljyä. Tätä kevyttä karaa voidaan käyttää -22 - 212 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Destaco 210203: Tämä kuusiokantainen kara on suunniteltu käytettäväksi Destaco 608 -sarjan suoraviivaisten puristimien kanssa. Tämä kara on LABS-vapaa (silikoni) ja se kestää öljyä.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaiset puristimet on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Asennus

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaisissa puristimissa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka suoraviivainen toimintapuristin toimii?

Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?

Destaco 603 & 608 -sarjan suoraviivaisissa kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?

Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyä alhaalla autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?

Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu säilytyskapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?