COXREELS 100WCL -sarjan käsikäyttöiset vaijerikelat


Coxreels 100WCL -sarjan kompaktit käsikampikaapelikelat ovat monipuolisia ja ihanteellisia elektrodi- ja maadoitusjohtosovelluksiin. Säästä aikaa ja vaivaa ja lisää samalla työympäristösi turvallisuutta. Tukeva U-muotoinen runko ja kokonaan teräsrakenne tekevät tästä rullan kovan. Kaikki lis...ted-malleissa toimitetaan vähemmän kaapeleita.Lue lisää

Suodattaa
Pohjakoko: 8 x 6 " , Asennuskoko: 4 x 3 " , Kokonaiskorkeus: 13 " , Kokonaispituus: 12 " , Kokonaisleveys: 18 "
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A
112WCL-6-10
100 ft.€934.12
A
112WCL-6-20
100 ft.€934.12
A
112WCL-6-01
150 ft.€934.12
A
112WCL-6-02
165 ft.€934.12

Ominaisuudet

  • Rumpussa sijaitseva liukurengaskokoonpano yksinkertaiseen rutiinihuoltoon.
  • Sähkövirta kulkee 450 AMP:n nimellisen liukurenkaan läpi.
  • Pronssiset itsevoidellut pallomaiset laakerit molemmissa päissä, suunniteltu raskaaseen käyttöön.
  • Suora käsikammen taaksepäinkelaus.
  • Ammattitason raskas teräsrakenne.
  • Rullatut reunat ja uurretut levyt tarjoavat voimaa ja turvallisuutta.
  • Rumpussa sijaitseva liukurengaskokoonpano, jossa on helppopääsyinen irrotettava paneeli yksinkertaista rutiinihuoltoa varten. Kelaa ei tarvitse irrottaa telineestään.
  • Kiinteä yksiosainen raskas koko teräksinen U-muotoinen runko. Ammattimainen, kompakti, kevyt ja yksinkertainen muotoilu.
  • Raskaat CNC-robottikehrätyt ja uurretut levyt, joissa on rullareunat lisäävät lujuutta, kestävyyttä, letkujen suojaa ja käyttäjän turvallisuutta.
  • Itsevoidellut pronssiset pallomaiset laakerit kelojen molemmissa päissä on suunniteltu häiriöttömään pyörimiseen ja raskaisiin sovelluksiin.
  • Korkealaatuinen teräsrakenne tarjoaa erinomaisen lujuuden ja kestävyyden raskaaseen käyttöön kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.
  • Pitkäkestoinen, lastunkestävä ja ruostetta estävä CPC-jauhemaalaus, säädettävä kiristysjarru estää vapaan pyörimisen ja suora käsikammi helpottaa mekaanista vetäytymistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?