Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-RM-25 vetopuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AJ8AUJ Malli: 371-RM-25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue25mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.65 "
Kokonaispituus13.7244 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 371-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se auttaa muovaamaan ja kiinnittämään kansien, ovien ja kansien sulkimia ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasolle. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin pitää kiinnitysyksikön paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas päästäkseen lukittuun asentoon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 371-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla, jotka helpottavat säätöä, ja ergonomisilla kahvakahvoilla lisäämään turvallisuutta. Destaco 3-RM-371 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 25 lb:n kuormia.

Käyttö:

Destaco 371-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, tynnyrien, kansien, säiliöiden ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen. Sitä käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 371-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
  • Destaco 371-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla säätöjen helpottamiseksi ja ergonomisilla kahvakahvoilla lisäämään turvallisuutta.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 371215-M-25: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään korvaamaan puristimen kuluneet tai vialliset koukut.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 371-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapealaippakiinnitystyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä tarjotaan vaihtelevalla pitokapasiteetilla, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jonka puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) ilman pysyvää muotoaan. Myös kiinnityslevyn ja työkappaleen välinen etäisyys tulee laskea sen kauimmassa asennossa ennen salpapuristimen valintaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-RM-50 Salpapuristin, Toggle Lock Plus, 14.7 tuuman pituus, 750 lb | AJ8AUH 371-RM-5050mm14.7086 "€194.67
DESTACO 371-R vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus | AJ8BDN 371-R23.9mm12.74 "€245.41
DESTACO 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm koukun säädettävä alue, 750 lb | AJ8BMK 371-RM-100100mm16.6771 "€194.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-RM-25 vetopuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus
€194.67 / yksikkö