A Liukastumisen estävä pinta: Ei , Väsymyksen esto: Kyllä , Antimikrobinen: Ei , Jarrunesteen kestävä: Kyllä , Väri: Musta , Yhteensopiva: 572 Reuna , Viemärireiät per neliö. Ft.: 128 , reunat: lukituksesta , Palonkestävä/paloa hidastava: Tulenkestävä , Pituus: 3ft. , Matt Sähkövastus: Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu , Matt Rampin materiaali: Kumi , Maton muoto: Neliö , Viemäröintireikien muoto: Ympyrä , Viemärireikien koko: 0.790 "halkaisija , Paksuus: 5 / 8 " , Hitsausturvallinen: Ei , Leveys: 3ft.