Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm koukun säädettävä alue, 750 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BMK Malli: 371-RM-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.65 "
Kokonaispituus16.6771 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten, jotta esineet voidaan kiinnittää tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Kun kiinnität materiaalia työtasolle, tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C- tai jousikiinnikkeille. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiinnityksessä, ja se pystyy pitämään jopa 750 lb:n painoiset kuormat. Destacon vetokiinnike on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi, ja siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva takaamaan käyttäjän mahdollisimman vähäisen väsymyksen ja nopeat kiinnitystoiminnot. Tämän sulkupuristimen mukana toimitetaan kierteitetty J-koukku säätöä varten. Sen teräsrakenne varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden ja soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen. Destaco 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on integroitu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismiin, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että keskilukitustilanne säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.

Käyttö:

Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristin on integroitu laajalla yhdistelmällä ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Niitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää materiaalia ilman, että puristinta siirretään.
  • Patentoitu peukalonohjausvipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä, ja kierteinen J-koukku varmistaa helpon säädön.
  • Tämä puristin on integroitu ergonomisesti muotoilltuun kahvaan, joka tarjoaa erinomaisen otteen mukavaan otteeseen.
  • Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka helpottavat asennusta pintoihin.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin sisältää Destaco Toggle Lock Plus -mekanismin, joka estää puristimen vahingossa avaamisen.
  • Siinä on teräsrakenne, jonka maksimikantavuus on 750 lb.
  • Tässä puristimessa on 100 mm pidempi koukku kuin tavallinen koukun pituus helpottaa käyttöä ja mukavaa pitoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 371-ZB1: Nämä vaihtopeukalon ohjausvivut on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta käytettäessä Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristinta. Kun suljetaan salpa, lukitusvipu lukittuu automaattisesti, kun taas lukitus avataan, käyttäjän on käytettävä lukitusvipua. Käytä näitä vipuja viallisen tai kuluneen peukalon ohjausvivun vaihtamiseen.
  • Destaco 371215: Näitä Destacon vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään Destaco 371-RM-100 vetotoimisalpapuristimen kanssa. Niissä on vakiokoukkuja pidemmät koukut, ja niitä on saatavana lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm) tai -M-50 (50 mm). Destacon vaihtokoukkukokoonpanot sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.

Asennus:

  • Tässä vedettävässä Destaco 371-RM-100 -salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on asennusreiät yksikön asentamista varten tasaisille pinnoille / työpenkille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki näitä vetokiinnittimiä muissa jalustan kiinnitystyyleissä?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa vetotoimisia salpapuristimet laipallisina ja hitsattuina pohjatyyleinä helpon asennuksen varmistamiseksi.

K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?

V. Kyllä, Destaco valmistaa samanlaisia ​​puristimia, joiden koukun pituus on 25, 50 tai 100 mm.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien uudelleenrakentamisen yhteydessä?

V. Käsitellessäsi merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Kun käsittelet pneumaattisia sylinterin tiivisteitä, käytä Magnalube G -rasvaa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K. Tarjoaako Destaco kiinnittimiä erikseen?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet salvat varmistaakseen, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

K. Mitä ovat vaakasuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet?

A. Vaakasuuntaisia ​​kahvan vipukiinnittimiä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.

K. Mikä on salpapuristimen merkitys?

A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-RM-50 Salpapuristin, Toggle Lock Plus, 14.7 tuuman pituus, 750 lb | AJ8AUH 371-RM-5050mm14.7086 "€194.67
DESTACO 371-RM-25 vetopuristin, laipallinen pohja, 750 lb Kantavuus | AJ8AUJ 371-RM-2525mm13.7244 "€194.67
DESTACO 371-R vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus | AJ8BDN 371-R23.9mm12.74 "€245.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm koukun säädettävä alue, 750 lb
€194.67 / yksikkö