Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-R vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AJ8BDN Malli: 371-R

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.5 "
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliPeukalo
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue23.9mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.65 "
Kokonaispituus12.74 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 371-R vetotoimisalpapuristinta käytetään ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön siirtymisen eteen- ja taka-asentoihin. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta sen sijaan, että työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Lisäksi tämä salpapuristin tarjoaa edun, kun pidike on asennettu pystysuoraan kahvan ollessa taka-asennossa, mikä estää komponentteja putoamasta eteenpäin, koska kahva on komponentin takana lukitussa asennossa. Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin pystyy pitämään kuormat jopa 750 lb:n painoon asti, ja siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvallista asennusta varten. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avaamisen vahingossa. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimitetaan myös salpalevyn ja peukalon ohjausvivun kanssa joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 tai 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.

Käyttö:

Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 371-R vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.
  • Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä J-koukkuvetotangolla säätöä varten.
  • Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
  • Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
  • Käytettävän voiman (työntö) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 36:1.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 371215: Nämä Destacon vaihtokoukkukokoonpanot on suunniteltu merkin 330-, 351-, 371- ja 381-sarjan puristimille. Niissä on tavallista pidemmät koukut ja ne löytyvät lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 371-R vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin manuaalinen puristin?

V. Kyllä, Destaco 371-R vetotoiminen salpapuristin on manuaalinen pikapuristin, joka on suunniteltu kiinnikkeiden koneistukseen. Se tarjoaa nopean ja helpon kiinnityksen kahvaa kääntämällä.

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-RM-50 Salpapuristin, Toggle Lock Plus, 14.7 tuuman pituus, 750 lb | AJ8AUH 371-RM-5050mm14.7086 "€194.67
DESTACO 371-RM-25 vetopuristin, laipallinen pohja, 750 lb Kantavuus | AJ8AUJ 371-RM-2525mm13.7244 "€194.67
DESTACO 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm koukun säädettävä alue, 750 lb | AJ8BMK 371-RM-100100mm16.6771 "€194.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-R vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus
€245.41 / yksikkö