Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 371-RM-50 salpapuristin, Toggle Lock Plus, 14.7 tuuman pituus, 750 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AUH Malli: 371-RM-50

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys2.63 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky750 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.65 "
Kokonaispituus14.7086 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)30.2
Laivan leveys (cm)4.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedätoimiset salpapuristimet tarjoavat vahvan sulkemisvoiman kiinnikkeiden säännölliseen sulkemiseen ja avaamiseen lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Näitä vaaka- tai pystysuuntaisia ​​vetolaitteita on saatavana ensisijaisesti kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkupuristinmalleina. Destaco 371 -sarjan kiinnikkeet niissä on J-koukkuvetotanko työkappaleen vetämiseen (samansuuntaisesti puristinpohjan kanssa) kahvan avulla. Näiden puristimien kahva on varustettu patentoidulla peukalosäätövivulla kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 371-RM-50 puristimessa on 50 mm pidempi J-koukku kiinnikkeiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin tavallisissa J-koukkumaisissa puristimissa. Tämän puristimen maksimikantavuus on 750 lb. Siinä on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden, joka estää taipumisen/murtumisen kovan käytön takia. Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa olosuhteissa; ilman Toggle Lock Plus -toimintoa käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata näitä salpakiinnitysversioita eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 ja -M-100 mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 331-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, jossa on vaakasuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämistä varten, mikä tarjoaa maksimipidätyskyvyn 720 lb.

Käyttö:

Destaco 371-RM-50 -salpapuristin on ihanteellinen kansien, kansien, kammion ovien, tynnyreiden ja astioiden lukitustoimintoihin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkaus- sekä kulutustavarateollisuudessa. Sitä käytetään myös muovaukseen ja kokoonpanoon.

Ominaisuudet:

  • Destaco 371-RM-50 vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -mekanismin, joka estää tahattoman lukituksen käytön aikana.
  • Siinä on kierteinen J-koukku vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
  • Tämä J-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen J-koukku, mikä helpottaa työkappaleiden lukitsemista pidemmälle.
  • Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 750 lb.
  • Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Puristimen kahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa varaosia, kuten Destaco-koukkukokoonpanon (371215-M-50) ja peukalon ohjausvivun (371-ZB1) Destaco 371-RM-50 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 371-RM-50 puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.

Asennus:

  • Destaco 371-RM-50 puristimen pohjassa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleille / vaakasuorille pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita versioita Destaco 371-RM-50 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 371-M-50 ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta käyttökustannusten vähentämiseksi. Voimme myös toimittaa Destaco 371-RSS-M-50 salpapuristimen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi ankarissa olosuhteissa.

K. Onko Destaco 371-RM-50 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (371-R), 25 mm standardipituutta pidempi (371-RM-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (371-RM-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 371-RM-25 vetopuristin, laipallinen pohja, 750 lb Kantavuus | AJ8AUJ 371-RM-2525mm13.7244 "€194.67
DESTACO 371-R vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 750 lb:n kantavuus | AJ8BDN 371-R23.9mm12.74 "€245.41
DESTACO 371-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm koukun säädettävä alue, 750 lb | AJ8BMK 371-RM-100100mm16.6771 "€194.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 371-RM-50 salpapuristin, Toggle Lock Plus, 14.7 tuuman pituus, 750 lb
€194.67 / yksikkö