Vetotoimiset salpapuristimet soveltuvat kiinnikkeiden/työkappaleiden toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Niissä on kahva, joka kiinnittää / asettaa kiristystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen ympärille (asetettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan). Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet on varustettu vaakasuuntaisella U-koukulla, jolla vedetään/suljetaan puristinpohjan suuntaisesti sijoitettu työkappale. Niiden kiinnityskahvoissa on patentoitu peukalosäätövipu kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 331-RM-100 puristimessa on 100 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana. Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä kestämään säännöllistä kulumista kovassa käytössä. Sen maksimikantavuus on 720 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 & -M-50 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 334-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 1000 lb, ja pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 331-RM-100 salpapuristinta käytetään kiinnittimien, kuten muottien, kammion ovien, kansien ja kansien sulkemiseen kuljetus-, kulutustavara-, auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
- Se on varustettu vaakasuoralla U-koukulla (kierretangolla), joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 100 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, mikä mahdollistaa työkappaleiden kätevän vetämisen pidemmältä ajalta.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 720 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, joka estää taipumisen tai murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten vaakasuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Sen ergonomisessa kahvassa on peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy koukun varmaa kiinnitystä varten työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon salpalevyn (331005) työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen Destaco 331-RM-100 puristimeen.
- Destacon vaihtokoukkukokoonpanoa (331215-M-100) ja peukalon ohjausvipua (330-ZB1) käytetään puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-RM-100 puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 331-RM-100 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierrereiät nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämä puristin voidaan irrottaa helposti kiinnityspinnasta ruuvaamalla pohja irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 331-RM-100 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia puristinmuunnelmia, kuten Destaco 331-M-100 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voimme myös toimittaa Destaco 331-RSS-M-100 salpapuristimen, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
K. Onko Destaco 331-RM-100 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (331-R), 25 mm standardipituutta pidempi (331-RM-25) ja 50 mm pidempi kuin tavallinen koukku (331-RM-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.