Vedätoimiset salpapuristimet ovat ihanteellisia ovien tai kansien toistuvaan avaamiseen ja sulkemiseen lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Niitä on yleensä saatavana kiinteällä salvalla, U-koukulla (vaaka- ja pystysuoralla) ja J-koukkutyyleillä. Näissä kiinnittimissä on kahva, jolla kiinnitetään vetotanko ja painetaan sitä alas tai kiinnitetään vastakkaisen salvan ympärille työkappaleen kiinnittämistä varten. Puristimen kahvat on varustettu peukalon ohjausvivulla kätevää yhden käden käyttöä varten. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet on asennettu samansuuntaisesti salpapinnan kanssa ja niissä on vaakasuora U-koukku työkappaleiden vetämistä varten. Niissä on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa tasaisille vaakasuorille pinnoille. Destaco 331-M-100 salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden taipumista/murtumista vastaan kovassa käytössä. Siinä on 100 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituiset U-koukkutyyppiset puristimet. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii puristimen toissijaisena lukitusominaisuudena. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 ja -M-50 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 323-M-100 vetotoiminen salpapuristin, joka tarjoaa maksimipidätyskyvyn 360 lb.
Käyttö:
Destaco 331-M-100 salpapuristinta käytetään erilaisiin kokoonpanolinjatoimintoihin ja kammioiden ovien, muottien, kansien, kansien, tynnyrien, konttien ja astioiden sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen U-koukku (vaakasuora) vetotanko, joka helpottaa puristimen säätämistä työkappaleiden mukaan.
- Tämän puristimen U-koukku on 100 mm pidempi kuin tavallinen koukun pituus, jotta se on helppo sijoittaa salpalevyn päälle.
- Tämä puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden estämiseksi raskaan käytön aiheuttaman kulumisen estämiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten vaakasuorille pinnoille.
- Puristimen suurin pitokapasiteetti on 720 lb.
- Siinä on ergonominen kahva, jossa on peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä.
- Tämän puristimen mukana tulee salpalevy, joka tukee U-koukkua työkappaleita vedettäessä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 331005 -salpalevyn Destaco 331-M-100 -puristimen tiukkaan sulkemiseen työkappaleeseen kiinnitettynä.
- Destaco toimittaa korvaavan peukalon ohjausvivun (330-ZB1), joka korvaa puristimen patentoidun peukalon ohjausvivun.
- Destacon koukkukokoonpanoa (331215-M-100) käytetään puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-M-100 puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeja varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimien erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 331-M-100 puristimessa on kierrereiät pohjassa ja salpalevy kiinnittimen kiinnittämiseksi tasaisille pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 331-M-100 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös 331-SS-M-100 salpapuristimen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi ankarissa ympäristöissä. Toimitamme myös nämä manuaaliset puristimet, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää niiden tahattoman avautumisen (331-RM-100).
K. Onko Destaco 331-M-100 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä eri koukun pituuksilla, jotka ovat 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (331-M-25) ja 50 mm pidempi kuin tavallinen koukku (331-M-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.