Vetosalvan kiinnittimissä on kahva, jolla voit asettaa ja painaa kiristimen vetotankoa tai koukkua vastakkaisen salvan ympärille ja tarjoavat vahvan sulkemisvoiman ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitusta, muovausta ja kokoonpanoa varten. Nämä puristimet tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman positiiviseen pitoon ja peukalon ohjausvivun kätevään yhdellä kädellä. Näitä puristimia on yleensä saatavana kolmessa päätyylissä, jotka ovat kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppiset puristimet. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet on asennettu samansuuntaisesti salpapinnan kanssa työkappaleiden vetämistä varten. Destaco 331-RSS -puristin on integroitu Toogle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen tahattoman irtoamisen. Tässä vaakasuorassa U-Hook-tyylisessä salpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ankarissa ympäristöissä ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttaman vaurion/kulumisen. Raptor Supplies tarjoaa näitä 331-sarjan puristimia muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi. Sitä tarjotaan myös versioina ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 334 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku, jotka tarjoavat maksimipidätyskyvyn 1000 lb.
Käyttö:
Destaco 331-RSS -salpapuristin on ihanteellinen muottien kiinnittämiseen ja erilaisiin kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- sekä pakkausteollisuudessa. Tätä pidikettä voidaan käyttää myös kammion ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-RSS vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen vahingossa avaamisen.
- Tämä puristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jotta se kestää korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä ja kestää erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisuusolosuhteita.
- Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko salpaa ja työkappaletta varten.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja-asennustyyli, joten se on helppo asentaa mille tahansa pinnalle, ja se tarjoaa maksimikantavuuden 720 lb.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 1.78 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.59 tuumaa.
- Tässä puristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu puristimen yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 32:1.
- Sen mukana tulee salpalevy, joka tukee ja sulkee U-koukun.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 331905 -salpalevyn puristimen tiukkaan sulkemiseen kiinnittämällä työkappaleisiin.
- Destaco toimittaa myös vaihtokoukkukokoonpanon (331915) Destaco 331-RSS -puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.
- Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (330-ZB1) käytetään korvaamaan puristimen peukalon ohjausvipu.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-RSS -puristin on suunniteltu ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimien erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Puristimessa on kierrereiät pohjassa ja salpalevyssä Destaco 331-RSS -puristimen kiinnittämiseksi tasaisille pinnoille ovien tai kansien vetämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 331-RSS vetotoimisalpapuristinta saatavana muissa versioissa, joilla on samanlaiset tekniset tiedot?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpapuristimia, joissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyttä varten (331-R). Tätä puristinta on saatavana myös muunnoksina, joissa ei ole Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta, mikä vähentää puristimien käyttökustannuksia (331-SS).
K. Tarjoaako Destaco käsikäyttöisiä puristimia, joissa on pidemmät koukut kuin Destaco 331-RSS -vetosalpapuristin?
V. Pyynnöstä Destaco voi toimittaa samanlaisia kiinnikkeitä eri koukun pituuksilla: 25 mm pidempi kuin vakiopituus (331-RSS-M-25), 50 mm pidempi kuin vakiopituus (331-RSS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin normaali koukun pituus (331-RSS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on 3 pääosaa, mukaan lukien kahva työkalun käyttöä varten, puristusvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.