Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 700 lb:n kuormia, ja siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Puristin on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismilla, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin käyttää voimaa suorassa, suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan asentaa pystysuoraan kahvan ollessa takana ja lukittuna, jotta komponentit eivät putoa eteenpäin. Tässä Destaco-puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituus.
Käyttö:
Tämä Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen yleisiin sovelluksiin, kuten muovaukseen, kokoonpanoon ja ovien, kansien tai kansien sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia vastaan, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Destacon vetosalpapuristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Tässä puristimessa on varustettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Siinä on patentoitu peukalonhallintavipu, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä.
- Tämä Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 331005: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 331-RM-25 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 331-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 331-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?
A. Destacon kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko myös Destacon vaakasuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös vaakasuuntaiset kädensijat työkappaleiden pitämiseen paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.