Vetosalpapuristimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia vetolaitteita, jotka soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Ne on varustettu kahvalla, joka kiinnittää / asettaa kiristystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen ympärille. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet niissä on vaakasuora U-koukku, jolla vedetään / suljetaan työkappale tai kiinnitys, joka on sijoitettu samansuuntaisesti puristinpohjan kanssa. Niiden kiinnityskahvoissa on peukalosäätövipu kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 331-RM-50 puristimessa on 50 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää puristimen tahattoman avautumisen käytön aikana. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, joka estää taipumisen tai murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 334-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, jonka maksimi pitokapasiteetti on 1000 lb ja pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi kohtisuorassa puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 331-RM-50 salpapuristin on ihanteellinen kammion ovien, muottien, kansien ja kansien sulkemiseen kulutustavaroissa, kuljetuksissa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-RM-50 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko työkappaleen helppoon säätämiseen.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, mikä mahdollistaa työkappaleiden kätevän lukituksen pidemmälle pituudelle.
- Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen avaamisen vahingossa käytön aikana.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 720 lb.
- Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten vaakasuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Sen ergonomisessa kahvassa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy koukun varmaa kiinnitystä varten työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon salpalevyn (331005) puristimen turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
- Vaihtotarvikkeita, kuten koukkukokoonpano (331215-M-50) ja peukalon ohjausvipua (330-ZB1), käytetään korvaamaan Destaco 331-RM-50 -puristimen vialliset tai kuluneet osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-RM-50 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, käyttäjäturvallisuus ja puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 331-RM-50 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierrereiät nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämä puristin voidaan irrottaa asennetusta pinnasta ruuvaamalla pohja irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 331-RM-50 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 331-M-50 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettua Destaco 331-RSS-M-50 -salpapuristinta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 331-RM-50 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (331-R), 25 mm standardipituutta pidempi (331-RM-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (331-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.