A B Akun jännite: 12V , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen , Etupyörän leveys: 6" , Suuri nopeus: 1 7/8 mph , Hidas nopeus: 1 1/2 mph , Materiaali: Teräs , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Moottorin teho kW: 0.8 kW , Moottorin jännite: 24V DC- , Akun määrä: 2 , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän leveys: 3 1 / 2 " , Tasainen karkea staattinen kapasiteetti: 500 lbs. , Tasainen tasainen staattinen kapasiteetti: 600 lbs.
Toimintamekanismi
- Nämä kärryt on varustettu vetovoimajärjestelmällä, joka koostuu sähkömoottorista, vaihteistosta ja renkaista, joissa on vahvat kulutuspinnat.
- Sähkömoottori tarjoaa tarvittavan tehon pyörien liikuttamiseen ja kärryn siirtämiseen eteenpäin.
- Nämä kärryt saavat virtansa ladattavista akuista, jotka sijaitsevat kätevästi itse kärryssä. Lataa akut kytkemällä ne ulkoiseen virtalähteeseen.
Ominaisuudet
- Vestil OROAD -sarjan maastokäyttöiset vetoautot on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Näissä kärryissä on matala ja korkea tai eteenpäin ja taaksepäin suunnatut nopeudensäätimet, ja ne kestävät jopa 400 lb:n kuormitusta.
- Näissä laitteissa on akut latureineen, tasomittarit, LED-ajovalot ja -korit sekä johtovarasto, mikä tarjoaa käyttäjille mukavuutta ja toimivuutta.
- Niissä on 24 V DC -moottori, joka helpottaa kuljettamista, ja niissä on raskaat suuret ilmarenkaat, jotka helpottavat ohjaamista.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tekijöitä on otettava huomioon, kun käytät näitä Vestilin OROAD-sarjan maastovetovaunuja?
- Noudata Vestil OROAD -sarjan kärryjen suosittelemaa kantavuutta. Ylikuormitus voi heikentää vakautta ja ohjattavuutta ja johtaa onnettomuuksiin.
- Arvioi maasto ja reitti ennen kärryn käyttöä.
- Käytä kärryä turvallisella ja kontrolloidulla nopeudella, erityisesti maastossa navigoidessasi.
- Varmista, että kuorma on kunnolla kiinnitetty ja jaettu kärryyn, jotta estetään siirtyminen tai putoaminen kuljetuksen aikana.
Mikä on näiden Vestilin maastokärryjen suurin tuettu kaltevuuskulma?
Näillä kärryillä voidaan kuljettaa täyteen lastattuja kärryjä jopa 13 asteen kaltevilla pinnoilla.