Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA4212 Oskilloiva upotettu terä 4 tuumaa | AF8PFG 29DY32

DEWALT DWA4212 värähtelevä tasoleikattu terä teräs 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8PFG Malli: DWA4212Ristiviite: 29DY32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä leikattu terä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)12.22
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKokoHinta
DEWALT DWA4209 Oskilloiva titaanimetalliterä 1-1 / 4 tuumaa | AB8UYD 29DY29 DWA4209Värähtelevä titaanimetalliterä1.75 "1.25 "€24.56
DEWALT DWA4200 Oskilloiva hiontatyyny teräs 3-7 / 16 tuumaa | AF8PEX 29DY22 DWA4200Värähtelevä hiontatyyny3.375 "3.437 "€26.41
DEWALT DWA4205 Värähtelevä kovapuuterä 1-1/4 tuumaa | AF8PFA 29DY25 DWA4205Värähtelevä lehtipuu2.625 "1.25 "€22.54
DEWALT DWA4210 Värähtelevä puolipyöreä terä 4 tuumaa | AF8PFE 29DY30 DWA4210Värähtelevä puoliympyrän terä4"4mm€30.87
DEWALT DWA4211 Oskilloiva Titan-puoliympyrän terä 4 tuumaa | AF8PFF 29DY31 DWA4211Värähtelevä titaani puoliympyrän terä4"4mm€40.32
DEWALT DWA4213 Värähtelevä titaaninen upotettu terä 4 tuumaa | AF8PFH 29DY33 DWA4213Värähtelevä titaanihuuhteluterä4"4mm€34.37
DEWALT DWA4217 Oskilloiva jäykkä kaavinterä 2-3 / 4 tuumaa | AF8PFL 29DY37 DWA4217Värähtelevä jäykkä kaavinterä2 1 / 16 "2.75 "€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA4212 värähtelevä tasoleikattu terä teräs 4 tuumaa
€32.68 / yksikkö