TRIPP LITE SMX1050SLT - UPS-järjestelmäratkaisutorni 1.05kVA | AH6VRC 36HW21

TRIPP LITE SMX1050SLT UPS System Line Intractive Tower 1.05kVA

Varastossa
Tuote: AH6VRC Malli: SMX1050SLTRistiviite: 36HW21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,130.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)20 min. 7 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys13.2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus10.2 "
Hz50/60
Tulovirta2.8A / 3.0A / 2.7A
Tulojännite220/230/240 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määrityksetC14
NEMA-vastaanottimen määrityksetC13
Myyntipisteiden lukumäärä8
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite220/230/240 VAC
Vaihe1
PortitUSB, DB9-sarja
Power Rating1.05KVA
Siirtoaika4 - 8 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Watts650W
Leveys6.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.509
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Kyllä
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus: Ei
    • Erityisominaisuudet: Vaihdettavat paristot

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJohdon pituusSyvyysAsennusNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interaktiivinen UPS6ft.25.2 "Teline / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€3,867.43
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(8) UPS / ylijännite€888.93
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€344.33
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interaktiivinen UPS6ft.6"Työpöytä / torni5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€210.08
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€675.20
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€462.26
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interaktiivinen UPS10ft.16.8 "Teline5-15P5-15R(6) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite€1,302.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SMX1050SLT UPS System Line Intractive Tower 1.05kVA
€1,130.72 / yksikkö