Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 -liitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen, keltainen | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 liitin, 20A, 250VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8QKA Malli: HBL23CM23Ristiviite: 3D565

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria20
Rungon materiaaliNylon
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.360 "-0.930"
Johdon koko0.360 "- 0.930"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.26 "
EristysEristetty runko
Pituus3.86 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL6-20R
NEMA-luokitusL6-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännite240 VAC
Jännitearvot250 VAC
Leveys2.26 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaJohdon kokoJohtimien lukumääräJänniteJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 -liitin, 30A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, keltainen, nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "- 1.150"5-johtiminen maadoitus120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A€238.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 liitin, 20A, 250VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen
€73.93 / yksikkö