SUPER-STRUT A1400S-10HDG-kehyskanava, yksi, 14 gauge

Tuote: CF4ZFN Malli: A1400S-10HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata14
Sisämitat120 x 1.63 x 1.63
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Paikan koko7 / 16 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A1200KO-20GR runkokanava, yksi, 12 gauge | CF4YZU A1200KO-20GR1-5 / 8 "Uretaanijauhe1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200-20EG kehyskanava, yksi, 12 gauge | CF4ZBY A1200-20EG1-5 / 8 "Hopea sinkitty1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200S-10SS runkokanava, yksi, 12 gauge | CF4ZED A1200S-10SS1-5 / 8 "-1210 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400KO-10GR runkokanava, yksi, 14 gauge | CF4ZGA A1400KO-10GR1-5 / 8 "Vihreä uretaanijauhe1410 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400HS-10SS runkokanava, yksi, 14 gauge | CF4ZGN A1400HS-10SS1-5 / 8 "-1410 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1204-20RW-kehyskanava | CF4ZHG A1204-20RW------
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B1200-20B runkokanava, metalli, 12 Gauge | CF4ZTH B1200-20B13 / 16 "-1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1400S-10HDG-kehyskanava, yksi, 14 gauge