Destaco 205208-M vipukiristinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara on kumitulpalla varustettu kierretanko, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Se auttaa varmistamaan optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, mikä pidentää niiden käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Kara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipupuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa sekä varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Lisäksi se on konfiguroitu neopreenikärjellä vaurioitumisen estämiseksi, ja sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säätöjen kiristysetäisyyden välillä. Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän, ja sen kovuus on jopa 85 Shore A, ja sen pitokapasiteetti on 750 lb.
Käyttö:
Destaco 205208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä mukautettavissa sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 205208-M litteäkärkisessä sidottu karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Sen kovuus on jopa 85 Shore A.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Tämän lisävarusteen kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Destaco 205208-M litteäkärkisidottu kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä tarjoamaan suuri jännitysalue ruuvien poikkileikkaukseen ja takaamaan tärinänkestävyyden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205-, 305- ja 307-sarjan vipukiinnikkeet sopivat tähän 205208-M litteäkärkiseen karaan.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Nämä Destacon neopreenikorkit on suunniteltu sopimaan merkin neopreenikaralle ja ne kestävät -40 asteen ja 105 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Näitä Destaco-suojuksia käytetään merkin sisäkierteisen, litteän kärjen neopreenikaran kanssa. Niissä on polyuretaanirakenne, joka takaa korkean vetolujuuden ja repeytymisen, ja ne kestävät jopa 95 celsiusasteen lämpötiloja.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco 205208-M litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita karaversioita saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
V. Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidentävät käyttöikää. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
K. Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
V. Molemmilla karoilla on rakenteesta johtuvia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumista retkeilyn aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pitkän käyttöiän korroosionestoominaisuuksillaan ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.