Destaco 307208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tai vipupuristinkarakokoonpano on kumitulpalla varustettu kierretanko, joka on suunniteltu materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, mikä pidentää niiden käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Tämä neopreeninen kara varmistaa optimaalisen toiminnallisuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin kytkinpuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa sekä varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Se on konfiguroitu neopreenikärjellä vaurioitumisen estämiseksi, ja sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka varmistavat varman kiinnityksen mahdollistamalla säädöt kiristysetäisyyden välillä. Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja estävät naarmuuntumista, ja sen kovuus on jopa 85 Shore A.
Käyttö:
Destaco 307208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 307208-M litteäkärkisessä sidottu karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Sen kovuus on jopa 85 Shore A.
- Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Tämän lisävarusteen M8-kokoinen kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Destaco 307208-M litteäkärkinen sidottu kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä tarjoamaan suuri jännitysalue ruuvien poikkileikkaukseen ja takaamaan tärinänkestävyyden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Nämä Destacon neopreenikorkit on suunniteltu sopimaan merkin neopreenikaroihin ja ne kestävät -40 asteen ja 105 celsiusasteen lämpötiloissa.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 ja 235219-M: Näitä Destaco-suojuksia käytetään merkin sisäkierteisen, litteän kärjen neopreenikaran kanssa. Niissä on polyuretaanirakenne, joka takaa korkean vetolujuuden ja repeytymisen, ja ne kestävät jopa 95 celsiusasteen lämpötiloja.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 307208-M litteäkärkisidottu kara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 307208-M litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan voimakkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.