Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 225208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8-kierre, 2.09 tuuman pituus | AC8PFD 3CWZ8

DESTACO 225208-M litteäkärkinen neopreenikara, M8-kierre, 2.09 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8PFD Malli: 225208-MRistiviite: 3CWZ8

Hanki se huhtikuu 23, tiistai
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
€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeopreenikara
Korkin leveys (tuumaa)0.51 "
Pituus53mm
Kierteen kokoM8
KärkiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiinnityskaran kokoonpanot kiinnitetään vipupuristimen kiristysvarteen pitämään työkappaletta tukevasti paikallaan hitsaus-, poraus- tai jyrsintäsovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Näissä karakokoonpanoissa on teräsrakenne, ja niissä on litteät, pyöristetyt ja kääntyvät neopreenikärjet. Litteät kärjet liimattu neopreeni karaissa on metriset kierteet nopeaa kiinnitystä varten vipupuristimien kiristystankoihin. Niissä on LABS (silikoni) vapaa rakenne, jossa on neopreenikärki öljynkestäväksi ja raskaaksi puristukseksi samalla, kun se estää työpintojen naarmuuntumisen / merkinnät korkean käyttöpaineen tai puristusvoiman vuoksi. Neopreenikärjet kestävät -20 - 100 asteen lämpötiloja, ja niiden kovuus on 80 Shore A, mikä estää hankausta / vääntymistä / taipumista aiheuttavia vaurioita. Näissä karoissa on vastamutterit, jotka sopivat eripaksuisille materiaaleille mahdollistamalla säädöt kiristysetäisyyksien välillä. Destaco 225208-M litteäkärkisellä neopreenikaralla on metallinen runko M8-kierteellä ja neopreenikärki, jonka kannen leveys on 0.83 tuumaa. Kara on 2.09 tuumaa pitkä, jotta sitä voidaan säätää työkappaleen mukaan. Raptor Supplies toimittaa tämän karan muunnelmina, joiden pituus vaihtelee välillä 0.87 - 3.27 tuumaa.

Käyttö:

Destaco 225208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään ihanteellisesti vipupuristimien kanssa työkappaleiden pitämiseen kiinni hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 225208-M karaa käytetään pitämään työkappaleita kiinni kiinnittämällä se vipupuristimien kiristystankoon.
  • Tässä karassa on M8 (metriset) kierteet, jotka helpottavat asennusta ja tärinää/liikettä.
  • Se on varustettu neopreenikärjellä, joka estää suuren puristusvoiman aiheuttaman naarmuuntumisen/vaurioita työkappaleen pintaan.
  • Neopreenista valmistettu kärki tarjoaa öljynkestävyyden ja silikonittomia ominaisuuksia poikkeuksellisen käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen kovuus on 70 - 80 Shore A ja se kestää -20 - 100 asteen lämpötiloja.
  • Karan pituus on 2.09 tuumaa ja kannen leveys 0.83 tuumaa.
  • Sen mukana tulee vastamutterit, joilla karaa säädetään työkappaleen koon ja paksuuden mukaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 817-UE ja 207-, 225- ja 227-sarjan puristimet: Destaco 225208-M litteäkärkistä karaa käytetään näiden pneumaattisten vaihto-/manuaalisten kiinnikkeiden teräsrakenteisten mallien kanssa työkappaleiden pitämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyä pintaa.
  • Laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet: Raptor Supplies voi toimittaa nämä laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet kiinnitetyn karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon.
  • Vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 225208-M vipupuristimen karakokoonpano noudattaa ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 225208-M litteäkärkisidottu kara voidaan kiinnittää tiukasti vipupuristimen kiristysvarteen käyttämällä sen kierrerunkoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko muita Destaco 225208-M -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisen karan 3.27 tuumaa pituus. Tarjoamme myös Destacoa keisarillinen kierre neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.

K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?

A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistusvoima ilmaisee todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?

V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 202208-M Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.39 tuuman kannen leveys | AC8PFB 3CWZ6 202208-M0.39 "M644mm€4.64
DESTACO 215208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M6 Kierrekoko, 54 mm Pituus | AC8PFC 3CWZ7 215208-M0.39 "M654mm€4.98
DESTACO 240208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 x 1.5 tuuman kierrekoko | AC8PFE 3CWZ9 240208-M0.67 "M1079mm€6.40
DESTACO 507208-M tasakärkinen neopreenikara, 3.27 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PFF 3CXA1 507208-M0.51 "M883mm€5.33
DESTACO 235208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M10 Metrinen kierrekoko | AG3QYQ 33TV81 235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€8.04
DESTACO 307208-M Litteäkärkinen neopreenikara, M8 kierrekoko, 43 mm Pituus | AG3QYR 33TV82 307208-M0.51 "M843mm€4.77
DESTACO 201208-M Litteäkärkinen neopreenikara, vastamutterit mukana | CD4RFN 201208-M0.31 "M432mm€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 225208-M litteäkärkinen neopreenikara, M8-kierre, 2.09 tuuman pituus
€5.33 / yksikkö