Destaco 240208-M vipukiristinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara muodostaa kierretangon, jossa on kumitulppa, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Tämä litteäkärkisidottu neopreenikara varmistaa optimaalisen toiminnallisuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille. Tämä pidentää vipupuristimien käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Destaco 240208-M vipupuristinkarakokoonpanoa voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin, ja se voidaan asentaa yhteensopiviin vipukiinnittimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloissa ja varmistaen maksimaalisen puristusvoiman. Lisäksi litteällä kärjellä sidottu neopreenikara on konfiguroitu neopreenikärjellä naarmuuntumisen estämiseksi, ja sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyksien välillä. Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet poikkeuksellisen käyttöiän takaamiseksi, ja sen kovuus on 80-85 Shore A.
Käyttö:
Destaco 240208-M litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 240208-M litteäkärkisessä sidottu karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Tämä litteäkärkisidottu neopreenikara toimitetaan vastamuttereilla, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt.
- Destaco 240208-M litteäkärkiliitoskaran kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Sen kovuus on 80-85 Shore A.
- Destaco 240208-M litteäkärkinen sidottu kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä tarjoamaan suuri jännitysalue ruuvien poikkileikkaukseen ja takaamaan tärinänkestävyyden.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M litteäkärkisidottu kara on yhteensopiva useiden Destacon puristimien kanssa, mukaan lukien 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235 -UR, 235-UB, 810-UE ja 827-UE.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 240208-M litteäkärkisidottu neopreenikara täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä parannetun suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 240208-M vipupuristinkarakokoonpanossa tai litteäkärkisessä neopreenikarassa on kierrerunko helppoa ja turvallista asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita karaversioita saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mikä muu versio tästä Destaco-karasta on saatavilla?
V. Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina variantteina, jotka tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Litteäkärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
K. Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
V. Molemmilla karoilla on rakenteesta johtuvia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumista retkeilyn aikana, ja ne osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pitkän käyttöiän korroosionestoominaisuuksillaan ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.