Destaco 2010-UB pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstössä. Siinä on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko työskentelyn ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Sen U-muotoinen tanko on suunniteltu siten, että se mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Destacon pystysuoraan painettuun lukituspuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Siinä on suora tyylinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2010 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laippapohjaisena U-tankona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2010-UB pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin sopii erinomaisesti puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon ja testaukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2010-UB pystysuorassa pidikkeessä on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
- Sen neopreenikara pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaleen löystymisen/liukumisen.
- Puristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 2010-UB pystysuoraan pitokytkimen lukituspuristimeen.
- Laipallista aluslevyä Destaco 235106 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-UB pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2010-UB pystysuorassa lukituspuristimessa on suora malli, joka mahdollistaa helpon asennuksen pystypinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2010-UB suorapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa laippapohjaisen U-tangon (Destaco 2010-U) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2010-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U-tangon tyylisissä puristimissa, kuten Destaco 2010-UB, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.