Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DESTACO 2010-sarjan pystysuora pito Clamps


Suodattaa
Pohjan pituus: 2.53 " | Clamp Baarin aukioloajat: 78 astetta | Kahvan avaaminen: 66 astetta | Kara: Litteä tyyny neopreeni | Kierremitta: M10
TyyliMalliClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaHinta (ei alv)
A
2010-S
3.51 "1.7 "1400 paunaa.EiTeräsFlangeKiinteä baariPystysuora€ 66.82
B
2010 SR
3.51 "1.7 "1400 paunaa.KylläTeräsFlangeKiinteä baariPystysuora€ 135.67
C
2010-SB
3.51 "2.2 "1400 paunaa.EiTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora€ 82.34
D
2010-SBR
3.51 "2.2 "1400 paunaa.KylläTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora€ 158.37
E
2010-UR
3.55 "1.7 "1400 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baariPystysuora€ 90.10
F
2010-UBR
3.55 "2.2 "1400 paunaa.KylläTeräsSuoraanU-baariPystysuora€ 138.24
G
2010-U
3.55 "1.7 "1400 paunaa.EiTeräsFlangeU-baariPystysuora€ 47.53
H
2010-UB
3.55 "2.2 "1400 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora€ 67.51

2010-sarjan pystysuora pito Clamps

Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps käytetään erospace, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuus hitsaukseen, assembling ja raskaaseen tuotantoon. Ne sopivat levitettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. These hitsattava pystykytkin clamps tarjoavat joustavuutta kahvan, alustan ja clamp varsi ja hitsaa ne haluttuun asentoon eri clampsovelluksia. Ne on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja niveltappeja ja väyläähes. TheseclampYksiköt tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle jouselle clamps tai C clamps kiinnittäessään materiaalia työtasolle. These pystysuora pitämällä painettuna clamp Yksiköt mahdollistavat taloudellisen käytön lyhytaikaisissa töissä lyhytaikaisilla kiinnityksillä ja ovat täysin itsenäisiä ja tarvitsevat vain yhden painelähteen turvallisuuden lisäämiseksi. These pystysuora pitämällä painettuna clamps on suljettu rakenne sovelluksiin likaisissa työympäristöissä, kuten piste- ja MIG-hitsauksessa, ja niissä on kääntymätön sylinteri, joka voidaan helposti liittää kovaputkilla kiinnikkeisiin. Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Vipukahva kiinnittyy ja vapauttaa clamppää, työkappaleen pitämiseen työpöydällä. These pystysuora pitämällä painettuna clamps on valmistettu teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja ne kestävät jopa 1400 lb:n kuormitusta.
Tarjoamme myös 2002-sarjan pystysuora clamps tarjous clamp baari avautuu 90 astettarees.

käytät

Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps käytetään autoteollisuudessa, erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus hitsaukseen, assembling ja raskaaseen tuotantoon.

Palvelumme

  • Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps joissa teräsrakenne rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi
  • These pystysuora pitämällä painettuna clamps on suuri käsivara lisää turvallisuutta.
  • Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps on integroitu ergonomisella kahvalla kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.
  • These pystysuora pitämällä painettuna clamps mahdollistaa pulttikuvioiden vaihdon 210-sarjan kanssa.
  • - Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamp yksiköt on varustettu flanged / suorat alustat, joissa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps ovat yhteensopivia M8- tai 5/16-karan lisävarusteiden kanssa.
  • These pystysuora pitämällä painettuna clampNe pystyvät kantamaan jopa 1400 lb:n kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 240208-M: Tätä litteäkärkisellä neopreenikaralla käytetään Destaco 2010-sarjan pneumatic-kytkin clamps tarjota tyyny välillä clamps & clampmuokattuja esineitä kiinnittäen siten materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kanssa Destaco clamp yksiköt mukaan lukien 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235-UR, 235-UB, 810-UE ja 827-UE. Tämä litteäkärkinen neopreenikara voidaan säätää sopimaan eri paksuisiin materiaaleihinnesses ja voidaan myös vaihtaa vaihtokytkimen c käyttöiän pidentämiseksilamps vähentämällä vaurioitumisriskiä kumitulppien yhteydessä start kulua pois

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certifId toimittaa korkealaatuista clamppalvelut.

Asennus

  • Destaco 2010-sarjan pystysuora pito clamps on aflanged pohja kierrerei'illä helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pystysuora pito clamp?

Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps ovat specSuunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.

Mitä eroa on pysty- ja vaakakytkimellä clamp?

Ero on c:n sijainnissalamp käsitellä, kun clamp on lukitussa asennossa. Pystysuora clamp kahva on pystysuorassa (suorassa alustaan ​​nähden) lukitussa asennossa, kun taas vaakasuoran kytkimen tapauksessa clamp, se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).

Miten pystysuora painike vaihtaa clamp toimii?

Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitovoima tai pitokapasiteetti merkitsee clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?

C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä clampvoima tarkoittaa?

Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.

Onko Raptor Supplies Tarjoa vaihtokarat pitämistä varten clamps?

Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco karat pitämistä varten clamps, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?