Destaco 2010-UR pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstössä. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko toimenpiteen ajan ja estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen. Se on pystysuunnassa pitävä kytkin, jossa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely minimoimaan vaurioita / kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Sen U-muotoinen tanko on suunniteltu siten, että se mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan. Tämä pystysuuntainen lukituskiinnike on suunniteltu takaamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Sen mukana tulee laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2010 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös suorapohjaisena U-tankona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2010-UR pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ihanteellinen kiinnikkeiden, puuntyöstön, kokoonpano- ja testaustoimintojen sekä kevyiden työstösovellusten tarkistamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2010-UR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
- Puristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Sen neopreenikara pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaleen löystymisen/liukumisen.
- Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä korkean kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä kytkinpuristimessa on laipallinen pohjapinta, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 2010-UR pystysuunnassa pidennetyn vipun lukituspuristimessa.
- Laipallista aluslevyä Destaco 235106 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-UR pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2010-UR pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin sisältää laipallisen pohjan, joka mahdollistaa helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten ja jotka ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2010-UR laipallisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa suorapohjaisen U-tangon (Destaco 2010-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2010-SR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Tietyissä U-tangotyylisissä puristimissa, kuten Destaco 2010-UR, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.