Destaco 2010-S pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaaleja työtasolle. Tämä manuaalinen puristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiristyspään työkappaleen pitämiseksi työpöydällä. Se käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla ja sopii erinomaisesti kiinnikkeiden tarkastukseen, kokoonpanoon/testaukseen, puuntyöstöön ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä alhaalla pitävä vipupuristin on matalaprofiilinen ahtaissa tiloissa ja tarjoaa joustavuutta sijoittaa alusta, puristinvarsi ja kahva hitsaamalla ne haluttuun asentoon. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Tätä puristinta voidaan käyttää neopreenikaran kanssa maksimaalisen pitovoiman ja ergonomisen kädensijan saavuttamiseksi. Destaco 2010-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Se on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 1400 lb:n kuormituksen. Tämä puristin tarjoaa suuren käsivaran ja sen maksimikiristimen avautumiskulma on 78 astetta.
Käyttö:
Destaco 2010-S pystysuoraa kiinnityspuristinta käytetään kokoonpanoon, kevyisiin kiinnitys- ja puuntyöstösovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2010-S pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.
- Tässä pystysuorassa pidikkeessä on suuri käsivara turvallisuuden lisäämiseksi.
- Destaco 2010-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on ergonominen kahva kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.
- Tämä pidike on yhteensopiva M8- tai 5/16-karan lisävarusteiden kanssa.
- Se pystyy kantamaan jopa 1400 lb:n kuormia.
- Destaco 2010-S pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M: Näitä litteällä kärjellä sidottuja neopreenikaroja käytetään Destaco 2010-S pystysuoran kiinnityspuristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimen ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Nämä litteäkärkiset neopreenikarat voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja ne voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-S pystysuora pidike on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 2010-S pystysuorassa kiinnikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Kuinka pystysuorassa pitävä vipupuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristinkahvan asennossa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).