Destaco 2010-U pystysuoraa kahvan vipupuristinta käytetään elintarvike- ja pakkaus-, ilmailu- ja autoteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen työstöön ja kiinnitysten tarkastukseen. Tämä pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Tässä pystysuorassa kädensijassa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Destaco 2010-U pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi, ja se on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit pidentämään käyttöikää. Tämä pystysuora pitopuristin tarjoaa kiinnitystangon ja kahvan avautumisen 78 asteeseen ja 66 asteeseen. Destaco 2010-U pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Tämä pystysuora kiinnityspuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla, jotka helpottavat säätöä, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 1400 lb:iin asti.
Käyttö:
Destaco 2010-U pystysuoraa kiinnityspuristinta käytetään erilaisiin kokoonpanolinjatoimintoihin ja kammioiden ovien, muottien, kansien, kansien, tynnyrien, konttien ja astioiden sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2010-U pystysuorassa kiinnittimessä on pitkä kahva ja erinomainen käsivara turvallisuuden takaamiseksi.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla.
- Tässä pystysuorassa kiinnikkeessä on kara, joka on asennettu työkappaleeseen pystysuoraan.
- Tämä pystysuora pitopuristin tarjoaa kiinnitystangon ja kahvan avautumisen 78 asteeseen ja 66 asteeseen.
- Destaco 2010-U pystysuoraan kiinnityspuristin on integroitu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää.
- Destaco 2010-U pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 1400 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2010-U pystysuora pidike on yhteensopiva Destaco M10- tai 3/8-karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-U pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden takaamiseksi käyttäjälle, hyvän ympäristön terveydelle ja puristimen paremman suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
- Destaco 2010-U pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka helpottavat asennusta pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitkä versiot Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä ovat saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.
K. Tarjoaako tuote samanlaisia pystysuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä muissa tangotyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa 2010-S pystysuuntainen vipupuristin vankka tankotyyli pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan.