Destaco 2010-UBR pystysuoraan kiinnitettyä vipupuristinta käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastukseen. Tässä pystysuorassa vipupuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on suora pohja, jossa on kiinnitysreiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Destaco 2010-UBR pystysuunnassa kiinnittimessä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa nopean karan säädön pitotangon pituudelta, ja se on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousipuristimille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 2010-UBR pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää ja tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi. Tämä pystysuora alaspitopuristin mahdollistaa puristustangon ja kahvan avaamisen. jopa 78 astetta ja 66 astetta. Destaco 2010-UBR pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 1400 lb:iin asti, ja siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen tahattoman tai epätavallisen avaamisen.
Käyttö:
Destaco 2010-UBR pystysuoraa kytkintä käytetään kiinnikkeiden ja muovaus- ja kokoonpanotoimintojen tarkistamiseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2010-UBR pystysuoraan kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaan pinnan.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu pitkällä kahvalla, jossa on erinomainen käsivara turvallisuuden lisäämiseksi.
- Destaco 2010-UBR pystysuorassa pitokytkimessä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan tai epätavallisen avautumisen.
- Tämä pystysuora kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 1400 lb asti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M: Nämä litteäkärkiset neopreenikarat on suunniteltu useille Destacon puristimille, mukaan lukien 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE ja 827-UE. Tämä kara on LABS-vapaa (silikoni) ja se kestää öljyä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-UBR pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 2010-UBR pystysuorassa kytkinpuristimessa on suora pohja ja asennusreiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitkä versiot Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä ovat saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.
K. Tarjoaako tuote samanlaisia pystysuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä muissa tangotyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa pystysuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet solid-bar-tyyliin, joka pitää työkappaleet tukevasti paikoillaan.