DESTACO 2007-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, kiinteä tanko


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.94 " , Pohjan leveys: 1.94 " , Puristusvarren pituus: 2.85 " , Puristusvarren tyyli: Kiinteä baari , Puristustangon aukko: 76 astetta , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 64 astetta , Tilavuus: 1000 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 6.600 "
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
2007-S
1.25 "Laippa7.17 "Ei€48.11
B
2007 SR
1.25 "Laippa7.17 "Kyllä€94.79
C
2007-SBR
1.68 "Suoraan7.94 "Kyllä€94.82
D
2007-SB
1.68 "Suoraan7.94 "Ei€52.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?