Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-SR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BFD

DESTACO 2007-SR pystysuuntainen kiinnike, 1000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BFD Malli: 2007-SR

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys1.94 "
Kiinnitysvarren pituus2.85 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus7.17 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)13.11
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)4.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2007-SR pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten puuntyöstössä ja metallintyöstössä. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuoraan kiinnittyvä lukituspuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja pultin pidikettä. Siinä on suora tyylinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laipallisina U-tankoina ja suorapohjaisena kiinteän laipallisena versiona Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 2007-SR pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ihanteellinen puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kokoonpanoon ja testaukseen sekä kevyeen koneistussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2007-SR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
  • Sen vankka tyylinen kiristystanko pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaletta löystymästä/liukumasta.
  • Tämän pystysuoraan pitelevän lukituspuristimen kirkkaanvärinen muovikahva varmistaa helpon otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä lukkopuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2007115-E pulttipidikettä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden pidikkeiden korvaamiseen Destaco 2002-SR pystysuorassa kiinnityspuristimessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2007-SR pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 2007-SR pystysuorassa alaspainetussa vipun lukituspuristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 2007-SR -laippapohjaisen kiinteän tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan U-tankoa (Destaco 2007-UB) ja laipallinen pohja U -tanko (Destaco 2007-U) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

V. Joissakin puristimissa, kuten Destaco 2007-SR, on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-SBR pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Suoraan7.94 "Kyllä€94.82
DESTACO 2007-S pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Laippa7.17 "Ei€48.11
DESTACO 2007-SB pystysuora pitopuristin, korkeus puristimen alla 1.68 tuumaa, varren pituus 2.85 tuumaa | AJ8BFJ 2007-SB1.68 "Suoraan7.94 "Ei€52.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-SR pystysuuntainen kiinnike, 1000 lb:n pitokapasiteetti
€94.79 / yksikkö