Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-SB pystysuora pitopuristin, korkeus puristimen alla 1.68 tuumaa, varren pituus 2.85 tuumaa | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 1.68 tuumaa, varren pituus 2.85 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ8BFJ Malli: 2007-SB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan pituus1.94 "
Kiinnitysvarren pituus2.85 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.68 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus7.94 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)13.11
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)4.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 2007-SB pystysuora kiinnityspuristin, joka sopii erinomaisesti kokoonpanoon, hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen, koneistukseen, puuntyöstöön, elintarvikejalostukseen ja sulkemiseen
    • Siinä on teräsrakenne ja pitkä pystysuora kahva, joka lisää käsivaraa ja maksimikantavuus 1000 lb
    • Varustettu kiinteällä tangon puristinvarrella, jossa on pulttipidin pitämään kara pystysuorassa
    • Kahvan vinyylipäällyste tarjoaa ergonomisen otteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-SBR pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Suoraan7.94 "Kyllä€94.82
DESTACO 2007-S pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Laippa7.17 "Ei€48.11
DESTACO 2007-SR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BFD 2007 SR1.25 "Laippa7.17 "Kyllä€94.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-SB pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 1.68 tuumaa, varren pituus 2.85 tuumaa
€52.46 / yksikkö