Destaco 2007-SBR pystysuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstössä. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuorassa pitokytkimessä oleva lukituspuristin varmistaa pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja pulttipidikkeitä. Siinä on suora tyylinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laipallisina U-tankoina, laipallisina umpinaisena ja Toggle Lock Plus -versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2007-SBR pystysuoraan pitävä vipulukituspuristin on ihanteellinen kiinnikkeiden ja sulkujen, hitsauksen, kokoonpanon ja puuntyöstön tarkastukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2007-SBR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
- Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
- Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Sen neopreenikara pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaleen löystymisen/liukumisen.
- Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Siinä on suora tyylinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2007115-E pulttipidikettä käytetään rikkoutuneen / kuluneen pidikkeen korvaamiseen Destaco 2007-SBR pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2007-SBR pystysuoraan pitokytkimen lukituspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2007-SBR pystysuorassa lukituskiinnike on varustettu suoralla pohjalla, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2007-SBR:n suorapohjaisen kiinteän tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös laippapohjaisen U-tangon (Destaco 2007-U & Destaco 2007-UR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Näissä pystysuuntaisissa kiinnikkeissä on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.