DESTACO 2002-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, kiinteä tanko


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.36 " , Pohjan leveys: 1.52 " , Puristusvarren pituus: 1.91 " , Puristusvarren tyyli: Kiinteä baari , Puristustangon aukko: 75 astetta , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 66 astetta , Tilavuus: 600 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 4.270 "
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
2002-S
0.95 "Laippa4.72 "Ei€32.21
B
2002 SR
0.95 "Laippa4.72 "Kyllä€82.32
C
2002-SB
1.28 "Suoraan5.28 "Ei€26.95
D
2002-SBR
1.28 "Suoraan5.28 "Kyllä€74.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?