JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51

JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AD9AQL Malli: PAC1585000Ristiviite: 4NY51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€941.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus19.875 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti13 cu. ft.
TyyppiSuper Deep täysikokoinen
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.83
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1585000 crossover-kuorma-autolaatikko soveltuu suurten ja tilaa vievien työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa turvallisuuden ja saavutettavuuden helpottamiseksi.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAC1585000 crossover-kuorma-auton laatikossa on 3-kerroksinen RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki ylimmän lujuuden varmistamiseksi.
  • Tässä laitteessa on leveät ylälaatikon laipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Konfiguroitu täydellinen säänkestävä kuorinta takaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn- ja kosteudenkestävyyden.
  • Sen mukana toimitetaan 4-lokeroinen säilytyslokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat molemmissa päissä pienten esineiden ja käsityökalujen kätevää säilyttämistä varten.
  • Tässä Super Duty -laatikossa on kaksoispyörivä Gear-Lock-lukkojärjestelmä, joka on itsesäätyvä helpon lukitsemisen ja sulkemisen mahdollistamiseksi, mikä tarjoaa varkaussuojan.
  • Laatikko voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa huolimatta siitä, että kansi on lukittu kuljettajan puolelta, ja siinä on leveät ylälaatikon laipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia.
  • Tässä laitteessa on myös itsestään nousevat kannet, joita tukevat kaksoiskaasujouset helpon pääsyn vuoksi.
  • Tässä yksikössä on päähän kiinnitetyt painikkeet, jotka tarjoavat helpon pääsyn trukin molemmilta puolilta.
  • Kiinnitetyt itsesuuntautuvat salpatapit voivat kääntyä sivulta toiselle lukiten kannen Gear-Lock-salpaan ylivertaisen turvallisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 13 cu.ft.

K. Mikä on tämän PAC1585000 DELTA-PRO -laatikon paksuus?

V. Tämä tuote on valmistettu 16 gaugea paksusta teräksestä.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä crossover-kuorma-auton laatikossa on luja alumiinirakenne ja kova Armor-Brite-jauhemaali, joka estää lastivaurioita ja tarjoaa erinomaisen ruosteenkestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€776.06
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€709.33
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€819.30
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€922.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER Pac158400273.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.MustaAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini
€941.78 / yksikkö