JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP

JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GEP Malli: PAC1582002
€1,265.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti11.3 cu. ft.
TyyppiSyvä täysikokoinen
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1582002 crossover-kuorma-autolaatikko on ihanteellinen työkalujen ja esineiden, kuten pihtien, leikkurien, säilyttämiseen kuorma-autoissa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAC1582002 mustan värinen crossover-kuorma-auton laatikko mahdollistaa pulttikiinnityksen avaimella varustetulla lukitusjärjestelmällä.
  • Siinä on 4-osastoinen säilytyslokero ja sisäänrakennetut säilytyslokerot molemmissa päissä pienten tavaroiden ja käsityökalujen kätevää säilyttämistä varten.
  • Tämän mallin kaksoiskiertolukkojärjestelmä Gear-Lock on itsesäätyvä, mikä mahdollistaa helpon lukitsemisen ja sulkemisen ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Kiinnitetyt itsesuuntautuvat salpatapit voivat kääntyä sivulta toiselle lukiten kannen Gear-Lock-salpaan.
  • Tässä tuotteessa on erittäin luja alumiinirakenne ja täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Mallissa on myös itsestään nousevat kannet, joissa on kaksoiskaasujousi helpon pääsyn takaamiseksi.
  • Siinä on kova Armor-Brite-jauhemaali ruosteenestoa varten ja 3-kerroksinen RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki ylimmän lujuuden takaamiseksi.
  • Konfiguroitu täydellinen säänkestävä kuorinta takaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn- ja kosteudenkestävyyden.
  • Tässä laitteessa on leveät ylälaatikon laipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa huolimatta siitä, että kansi on lukittu kuljettajan puolelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän crossover-kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 71 (P) x 60 (L) x 17 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 11.3 cu.ft.

K. Minkä kokoinen työkalulaatikko sopii täysikokoiseen kuorma-autolaatikkoon?

V. Yleensä vähintään 70 tuumaa pitkät työkalulaatikot mahtuvat helposti täysikokoiseen kuorma-auton laatikkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€904.82
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€1,023.26
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€754.95
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€955.25
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€1,075.20
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER Pac158400273.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.MustaAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini
€1,265.90 / yksikkö