JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87

JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AE4AKU Malli: PAC1582000Ristiviite: 5HE87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,075.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti11.3 cu. ft.
TyyppiSyvä täysikokoinen
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1582000 DELTA-PRO crossover-kuorma-autolaatikko on suunniteltu pitämään työkalut ja tavarat kuorma-autoissa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PAC1582000 DELTA-PRO crossover-kuorma-auton laatikossa on leveät ylälaatikkolaipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Se voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa huolimatta siitä, että kansi on lukittu kuljettajan puolelta.
  • Konfiguroitu täysi säänpoisto varmistaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn- ja kosteudenkestävyyden.
  • Tässä tuotteessa on erittäin luja alumiinirakenne ja täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Tämän mallin kaksoiskiertolukkojärjestelmä Gear-Lock on itsesäätyvä, mikä mahdollistaa helpon lukitsemisen ja sulkemisen ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Kiinnitetyt itsesuuntautuvat salpatapit voivat kääntyä sivulta toiselle lukiten kannen Gear-Lock-salpaan.
  • Siinä on kova Armor-Brite-jauhemaali ruosteenestoa varten ja 3-kerroksinen RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki ylimmän lujuuden takaamiseksi.
  • Mallissa on myös itsestään nousevat kannet, joissa on kaksoiskaasujousi helpon pääsyn takaamiseksi.
  • Tämä yksikkö mahdollistaa pulttiasennuksen avaimella varustetun lukitusjärjestelmän avulla.
  • Siinä on 4-osastoinen säilytyslokero ja sisäänrakennetut säilytyslokerot molemmissa päissä pienten tavaroiden ja käsityökalujen kätevää säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän crossover-kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 71 (P) x 21 (L) x 17 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 11.3 cu.ft.

K. Mikä on tämän PSC1582000 DELTA-PRO -laatikon paksuus?

V. Tämä tuote on valmistettu 16 gaugea paksusta teräksestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€904.82
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€1,023.26
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€754.95
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€955.25
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER Pac158400273.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.MustaAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€1,075.20 / yksikkö