JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50

JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AD9AQK Malli: PAC1580000Ristiviite: 4NY50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€904.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX PAC1580000 crossover-kuorma-autolaatikko tarjoaa ylivertaisen turvallisuuden raskaille työkaluille ja laitteille. Sen yksiosainen runko kanavavahvistetulla etupaneelilla suojaa lukon osia ja tarjoaa ovelle lisävoimaa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on leveät ylälaipat, jotka lisäävät lujuutta, ja täysleveä lukkokonsoli, joka vastustaa lastivaurioita.
  • Se on integroitu kuljettajan puolella olevilla kannen lukoilla helpottamaan pääsyä, mutta se voidaan avata myös ajoneuvon molemmilta puolilta.
  • Tässä laitteessa on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpamekanismiin ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Lisäksi siinä on itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousinostetta kannen liikkeen ohjaamiseksi.
  • Tämän laitteen molemmissa päissä on sisäänrakennetut säilytyslokerot pienten esineiden ja tarvikkeiden säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on 4-lokerisen säilytyslokeron tarkoitus?

A. JOBOX PAC1580000 crossover-kuorma-auton laatikko on integroitu 4-osastoiseen säilytyslokeroon helpon järjestämisen ja varastoinnin joustavuuden vuoksi.

K. Mitä hyötyä Armor-Brite-jauhemaalauksesta on?

A. Armor-Brite-jauhemaali tarjoaa erinomaisen ruosteen-, korroosion- ja naarmuuntumiskestävyyden ja tekee laatikosta kestävyyden vaikeissa olosuhteissa.

K. Mikä on itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä?

V. Itsestään suuntautuva kaksoispyörivä lukitusmekanismi mahdollistaa tämän kuorma-auton laatikon pitävän kantta tiukasti säänkestävää tiivistettä vasten, mikä tarjoaa vastuksen uteliailta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€1,023.26
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€754.95
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€955.25
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€1,075.20
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER Pac158400273.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.MustaAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€904.82 / yksikkö