JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER

JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GER Malli: PAC1584002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Korkeus14.25 "
Pituus73.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti10.4 cu. ft.
TyyppiFord Super-Duty & Dodge RAM
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1584002 crossover kuorma-auton laatikko on suunniteltu säilyttämään suuria ja tilaa vieviä työkaluja ja esineitä kuorma-autoissa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.

Ominaisuudet:

  • JOBOXin mustan PAC1584002 crossover-kuorma-auton laatikossa on 3-kerroksinen RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki ylimmän lujuuden varmistamiseksi.
  • Konfiguroitu täydellinen säänkestävä kuorinta takaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn- ja kosteudenkestävyyden.
  • Tässä laitteessa on leveät ylälaatikon laipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen mukana toimitetaan 4-lokeroinen säilytyslokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat molemmissa päissä pienten esineiden ja käsityökalujen kätevää säilyttämistä varten.
  • Tuote tarjoaa myös itsestään nousevia kansia, joissa on kaksoiskaasujousikannet helpon pääsyn vuoksi.
  • Tämä Super Duty -laatikko voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa huolimatta siitä, että kansi on lukittu kuljettajan puolelta, ja siinä on leveät ylälaatikon laipat äärimmäisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lukitusmekanismia.
  • Kiinnitetyt itsesuuntautuvat salpatapit voivat kääntyä sivulta toiselle lukiten kannen Gear-Lock-salpaan ylivertaisen turvallisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoinen työkalulaatikko sopii täysikokoiseen kuorma-auton laatikkoon?

V. Yleensä työkalulaatikot, joiden mitat ovat vähintään 70 tuumaa (pitkiä), mahtuvat täysikokoiseen kuorma-auton laatikkoon.

K. Kuinka tämä JOBOX PAC1584002 crossover-autolaatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Tässä mallissa on kaksoispyörivä Gear-Lock-lukkojärjestelmä, joka on itsesäätyvä mahdollistaa helpon lukitsemisen ja sulkemisen varkaudelta suojaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€904.82
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€1,023.26
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€754.95
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€955.25
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€1,075.20
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini